ストーブリ / マルチコンタクト
4mmセーフティソケット
適合プラグ
4mm
適合安全規格
IEC61010
材質
(導体メッキ)Ni
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品名
定格
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63149985
49.7043-20
SLB4-G/N-X
1000 V, CAT III, 32 A
黄/緑
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63149994
49.7043-21
SLB4-G/N-X
1000 V, CAT III, 32 A
黒
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
お客様組立品
63150003
49.7043-22
SLB4-G/N-X
1000 V, CAT III, 32 A
赤
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150019
49.7043-23
SLB4-G/N-X
1000 V, CAT III, 32 A
青
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150028
49.7043-24
SLB4-G/N-X
1000 V, CAT III, 32 A
黄
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150037
49.7043-25
SLB4-G/N-X
1000 V, CAT III, 32 A
緑
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150046
49.7043-26
SLB4-G/N-X
1000 V, CAT III, 32 A
紫
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150055
49.7043-27
SLB4-G/N-X
1000 V, CAT III, 32 A
茶
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150064
49.7043-28
SLB4-G/N-X
1000 V, CAT III, 32 A
灰
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150073
49.7043-29
SLB4-G/N-X
1000 V, CAT III, 32 A
白
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150089
49.7044-20
SLB4-F/N-X
1000 V, CAT III, 24 A
黄/緑
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150098
49.7044-21
SLB4-F/N-X
1000 V, CAT III, 24 A
黒
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150107
49.7044-22
SLB4-F/N-X
1000 V, CAT III, 24 A
赤
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150116
49.7044-23
SLB4-F/N-X
1000 V, CAT III, 24 A
青
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150125
49.7044-24
SLB4-F/N-X
1000 V, CAT III, 24 A
黄
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150134
49.7044-25
SLB4-F/N-X
1000 V, CAT III, 24 A
緑
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150143
49.7044-26
SLB4-F/N-X
1000 V, CAT III, 24 A
紫
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150159
49.7044-27
SLB4-F/N-X
1000 V, CAT III, 24 A
茶
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150168
49.7044-28
SLB4-F/N-X
1000 V, CAT III, 24 A
灰
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150177
49.7044-29
SLB4-F/N-X
1000 V, CAT III, 24 A
白
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150186
49.7046-20
SLB4-F6,3/N-X
1000 V, CAT III, 32 A
黄/緑
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150195
49.7046-21
SLB4-F6,3/N-X
1000 V, CAT III, 32 A
黒
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150204
49.7046-22
SLB4-F6,3/N-X
1000 V, CAT III, 32 A
赤
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150213
49.7046-23
SLB4-F6,3/N-X
1000 V, CAT III, 32 A
青
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150229
49.7046-24
SLB4-F6,3/N-X
1000 V, CAT III, 32 A
黄
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150238
49.7046-25
SLB4-F6,3/N-X
1000 V, CAT III, 32 A
緑
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150247
49.7046-26
SLB4-F6,3/N-X
1000 V, CAT III, 32 A
紫
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150256
49.7046-27
SLB4-F6,3/N-X
1000 V, CAT III, 32 A
茶
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150265
49.7046-28
SLB4-F6,3/N-X
1000 V, CAT III, 32 A
灰
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150274
49.7046-29
SLB4-F6,3/N-X
1000 V, CAT III, 32 A
白
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150283
49.7049-21
SLB4-E
1000 V, CAT III, 24 A
黒
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150299
49.7049-22
SLB4-E
1000 V, CAT III, 24 A
赤
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150308
49.7049-23
SLB4-E
1000 V, CAT III, 24 A
青
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150317
49.7049-24
SLB4-E
1000 V, CAT III, 24 A
黄
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150326
49.7049-25
SLB4-E
1000 V, CAT III, 24 A
緑
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150335
49.7079-20
SEB4-F/N
1000 V, CAT III, 24 A
黄/緑
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150344
49.7079-21
SEB4-F/N
1000 V, CAT III, 24 A
黒
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150353
49.7079-22
SEB4-F/N
1000 V, CAT III, 24 A
赤
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150369
49.7079-23
SEB4-F/N
1000 V, CAT III, 24 A
青
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150378
49.7079-24
SEB4-F/N
1000 V, CAT III, 24 A
黄
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150387
49.7079-25
SEB4-F/N
1000 V, CAT III, 24 A
緑
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150396
49.7079-27
SEB4-F/N
1000 V, CAT III, 24 A
茶
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150405
49.7079-28
SEB4-F/N
1000 V, CAT III, 24 A
灰
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表