ストーブリ / マルチコンタクト
2mmソケット
材質
(導体メッキ)Au
品名
SLB2-F2,8
定格
600 V, CAT III, 10 A
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
2mm
内容量
1セット(10個)
関連資料:
(0.3MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63150676
65.9098-21
黒
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150685
65.9098-22
赤
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150694
65.9098-23
青
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150703
65.9098-24
黄
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150719
65.9098-25
緑
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150728
65.9098-29
白
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表