ストーブリ / マルチコンタクト
2mm絶縁ソケット
材質
(導体メッキ)Au
品名
SEB2-F2,8
定格
600 V, CAT III, 10 A
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
2mm
内容量
1セット(10個)
関連資料:
(0.2MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63150737
65.9099-21
黒
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150746
65.9099-22
赤
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150755
65.9099-23
青
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150764
65.9099-24
黄
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表