ストーブリ / マルチコンタクト
2mmセーフティテストリード
材質
(導体メッキ)Au、(リード絶縁)PVC
品名
SLK205-K
定格
600 V, CAT II, 10 A
リード線
100
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
2mm
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63150773
65.9179-10021
2mmソケット
黒
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
47日以内出荷
返品不可
63150789
65.9179-10022
2mmソケット
赤
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
47日以内出荷
返品不可
63150798
65.9179-10023
2mmソケット
青
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
47日以内出荷
返品不可
63150807
65.9179-10024
2mmソケット
黄
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください