ストーブリ / マルチコンタクト
2mmスタック接続プラグ
材質
(導体メッキ)Au
品名
SL205-K
定格
600 V, CAT II, 10 A
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
2mm
内容量
1セット(10個)
関連資料:
(0.2MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63150816
65.9182-21
黒
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150825
65.9182-22
赤
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150834
65.9182-23
青
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63150843
65.9182-24
黄
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表