ストーブリ / マルチコンタクト
2mmセーフティテストクリップ
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
2mm
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
材質
色
品名
定格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63150859
65.9187-21
2mmテストリード
(導体メッキ)Au
黒
MicroGrip-XB
300 V, CAT II, 1 A
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
47日以内出荷
返品不可
63150868
65.9187-22
2mmテストリード
(導体メッキ)Au
赤
MicroGrip-XB
300 V, CAT II, 1 A
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
47日以内出荷
返品不可
63150877
65.9188-21
2mmテストリード
(導体メッキ)Ni
黒
XKK-200
600 V, CAT III, 10 A
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
47日以内出荷
返品不可
63150886
65.9188-22
2mmテストリード
(導体メッキ)Ni
赤
XKK-200
600 V, CAT III, 10 A
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください