曜日別特売

2mmソケット

2mmソケット - ストーブリ / マルチコンタクト2mmソケット - ストーブリ / マルチコンタクト2mmソケット - ストーブリ / マルチコンタクト2mmソケット - ストーブリ / マルチコンタクト2mmソケット - ストーブリ / マルチコンタクト2mmソケット - ストーブリ / マルチコンタクト2mmソケット - ストーブリ / マルチコンタクト2mmソケット - ストーブリ / マルチコンタクト
品名SLB2-R定格600 V, CAT III, 10 A / 1000 V, CAT II, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ2mm内容量1セット(10個)
関連資料:(0.3MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6315089565.9194-21
オープン
2,998
3,298(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6315090465.9194-22
オープン
2,998
3,298(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6315091365.9194-23
オープン
2,998
3,298(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする