ストーブリ / マルチコンタクト
2mmセーフティジャンパコネクタ
材質
(導体メッキ)Ni
色
黒
品名
SKS2-12L/1SA/N
規格
CE適合
定格
600 V, CAT II, 10 A
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
2mm
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63150929
65.9866-21
2mmソケット
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください