曜日別特売

4mmセーフティテストリード

4mmセーフティテストリード - ストーブリ / マルチコンタクト4mmセーフティテストリード - ストーブリ / マルチコンタクト4mmセーフティテストリード - ストーブリ / マルチコンタクト4mmセーフティテストリード - ストーブリ / マルチコンタクト4mmセーフティテストリード - ストーブリ / マルチコンタクト4mmセーフティテストリード - ストーブリ / マルチコンタクト4mmセーフティテストリード - ストーブリ / マルチコンタクト4mmセーフティテストリード - ストーブリ / マルチコンタクト
材質(導体メッキ)Ni、(リード絶縁)PVC品名XPF-484定格1000 V, CAT II, 19 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm内容量1セット(10個)
全6種類を絞り込む
リード線
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合機種
リード線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6315093866.9008-100214mmソケット100
オープン
10,980
12,078(税込)
47日以内出荷
返品不可
6315094766.9008-100224mmソケット100
オープン
10,980
12,078(税込)
47日以内出荷
返品不可
6315095666.9008-100234mmソケット100
オープン
10,980
12,078(税込)
47日以内出荷
返品不可
6315096566.9008-150214mmソケット150
オープン
11,980
13,178(税込)
47日以内出荷
返品不可
6315097466.9008-150224mmソケット150
オープン
11,980
13,178(税込)
47日以内出荷
返品不可
6315098366.9008-150234mmソケット150
オープン
11,980
13,178(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする