曜日別特売

4mmセーフティソケット

4mmセーフティソケット - ストーブリ / マルチコンタクト4mmセーフティソケット - ストーブリ / マルチコンタクト4mmセーフティソケット - ストーブリ / マルチコンタクト4mmセーフティソケット - ストーブリ / マルチコンタクト4mmセーフティソケット - ストーブリ / マルチコンタクト4mmセーフティソケット - ストーブリ / マルチコンタクト4mmセーフティソケット - ストーブリ / マルチコンタクト4mmセーフティソケット - ストーブリ / マルチコンタクト
適合プラグ4mm適合安全規格IEC61010材質(導体メッキ)Ni内容量1セット(10個)
全11種類を絞り込む
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
品名
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6315114866.9131-20XEB-1R1000 V, CAT IV, 20 A黄/緑
オープン
3,398
3,738(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6315115766.9131-21XEB-1R1000 V, CAT IV, 20 A
オープン
3,398
3,738(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6315116666.9131-22XEB-1R1000 V, CAT IV, 20 A
オープン
3,398
3,738(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6315117566.9131-23XEB-1R1000 V, CAT IV, 20 A
オープン
3,398
3,738(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6315118466.9131-24XEB-1R1000 V, CAT IV, 20 A
オープン
3,398
3,738(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6315119366.9131-25XEB-1R1000 V, CAT IV, 20 A
オープン
3,398
3,738(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6315120966.9155-21XK-4101000 V, CAT II, 32 A
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
6315121866.9155-22XK-4101000 V, CAT II, 32 A
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
6315122766.9155-23XK-4101000 V, CAT II, 32 A
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
6315123666.9155-24XK-4101000 V, CAT II, 32 A
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
6315124566.9155-25XK-4101000 V, CAT II, 32 A
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする