曜日別特売

4mmスタック接続プラグ

4mmスタック接続プラグ - ストーブリ / マルチコンタクト4mmスタック接続プラグ - ストーブリ / マルチコンタクト4mmスタック接続プラグ - ストーブリ / マルチコンタクト4mmスタック接続プラグ - ストーブリ / マルチコンタクト4mmスタック接続プラグ - ストーブリ / マルチコンタクト4mmスタック接続プラグ - ストーブリ / マルチコンタクト4mmスタック接続プラグ - ストーブリ / マルチコンタクト4mmスタック接続プラグ - ストーブリ / マルチコンタクト
品名XZGL-425定格600 V, CAT II, 32 A適合プラグ4mm適合安全規格IEC61010材質(導体メッキ)Ni内容量1セット(10個)
関連資料:(0.2MB)
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6315133366.9328-20黄/緑-
オープン
6,898
7,588(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6315134966.9328-21-
オープン
6,898
7,588(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6315135866.9328-22-
オープン
6,898
7,588(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6315136766.9328-23-
オープン
6,898
7,588(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6315137666.9328-24-
オープン
6,898
7,588(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6315138566.9328-25-
オープン
6,898
7,588(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6315139466.9328-26-
オープン
6,898
7,588(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6315140366.9328-27-
オープン
6,898
7,588(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6315141966.9328-28CE適合
オープン
6,898
7,588(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする