ストーブリ / マルチコンタクト
4mm絶縁ソケット
材質
(導体メッキ)Au
品名
XHB-5000
定格
1000 V, CAT IV, 10 A
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
4mm
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63152198
66.9427-21
黒
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
47日以内出荷
返品不可
63152207
66.9427-22
赤
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表