ストーブリ / マルチコンタクト
4mmジョーテストクリップ
材質
(導体メッキ)Ni
品名
AB200
規格
CE適合
定格
1000 V, CAT IV, 16 A
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
4mm
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63152216
66.9474-21
4mmテストリード
黒
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
47日以内出荷
返品不可
63152225
66.9474-22
4mmテストリード
赤
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
47日以内出荷
返品不可
63152234
66.9474-23
4mmテストリード
青
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください