曜日別特売

4mmマグネットアダプター

4mmマグネットアダプター - ストーブリ / マルチコンタクト4mmマグネットアダプター - ストーブリ / マルチコンタクト4mmマグネットアダプター - ストーブリ / マルチコンタクト4mmマグネットアダプター - ストーブリ / マルチコンタクト4mmマグネットアダプター - ストーブリ / マルチコンタクト4mmマグネットアダプター - ストーブリ / マルチコンタクト4mmマグネットアダプター - ストーブリ / マルチコンタクト4mmマグネットアダプター - ストーブリ / マルチコンタクト
材質(導体メッキ)Ni規格CE適合適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm内容量1セット(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
品名
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6315224366.9509-214mmテストリードXMA-7L1000 V, CAT III, 2 A
オープン
29,980
32,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
6315225966.9509-224mmテストリードXMA-7L1000 V, CAT III, 2 A
オープン
29,980
32,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
6315226866.9509-234mmテストリードXMA-7L1000 V, CAT III, 2 A
オープン
29,980
32,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
6315227766.9515-214mmテストリードXMA-111000 V, CAT IV, 2 A
オープン
29,980
32,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
6315228666.9515-224mmテストリードXMA-111000 V, CAT IV, 2 A
オープン
29,980
32,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
6315229566.9515-234mmテストリードXMA-111000 V, CAT IV, 2 A
オープン
29,980
32,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
6315230466.9516-214mmテストリードXMA-71000 V, CAT III, 2 A
オープン
29,980
32,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
6315231366.9516-224mmテストリードXMA-71000 V, CAT III, 2 A
オープン
29,980
32,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
6315232966.9516-234mmテストリードXMA-71000 V, CAT III, 2 A
オープン
29,980
32,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする