ストーブリ / マルチコンタクト
4mmプラグ
材質
(導体メッキ)Ni
品名
X-GL-438
定格
600 V, CAT II, 32 A
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
4mm
内容量
1セット(10個)
関連資料:
(0.2MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63152453
66.9584-21
黒
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
お客様組立品
63152469
66.9584-22
赤
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
お客様組立品
63152478
66.9584-23
青
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表