ストーブリ / マルチコンタクト
4mmセーフティソケット
材質
(導体メッキ)Ni
品名
XUB-G
定格
1000 V, CAT II, 20 A
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
4mm
内容量
1セット(10個)
関連資料:
(0.2MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63152487
66.9684-21
黒
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63152496
66.9684-22
赤
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63152505
66.9684-23
青
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63152514
66.9684-24
黄
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63152523
66.9684-25
緑
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63152539
66.9684-29
白
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表