ストーブリ / マルチコンタクト
4mmフラットテストクリップ
材質
(導体メッキ)Ni
品名
GRIP-F
規格
CE適合
定格
600 V, CAT III, 5 A
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
4mm
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63152618
66.9829-21
4mmテストリード
黒
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
47日以内出荷
返品不可
63152627
66.9829-22
4mmテストリード
赤
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
47日以内出荷
返品不可
63152636
66.9829-23
4mmテストリード
青
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください