充電式インパクトドライバ

充電式インパクトドライバ - マキタ
(8件のレビュー)

サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス

付属品バッテリ2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 、+ビット2-65、フック回転数(min-1[r.p.m])打撃モード最速:0~3600、打撃モード強:0~3200、打撃モード中:0~2100、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~1800、打撃モードボルト(正転時):0~3600、打撃モードテクス用(薄板):0~2900、打撃モードテクス用(厚板):0~3600打撃数(min-1[回/分])打撃モード最速:0~3800、打撃モード強:0~3600、打撃モード中:0~2600、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~3800、打撃モードボルト(正転時):0~3800、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止 、打撃モードテクス用(厚板):0~2600ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8最大締付トルク(N・m)180充電時間約27分/約40分バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125内容量1台
関連資料:(5.1MB)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63157755TD172DRGX
71,600
取扱い終了
代替品有
63157764TD172DRGXB
71,600
取扱い終了
代替品有
63157773TD172DGXARオーセンティックレッド
71,600
取扱い終了
代替品有
63157789TD172DGXFYフレッシュイエロー
71,600
取扱い終了
63157798TD172DGXAPオーセンティックパープル
71,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63157755TD172DRGX18548129TD173DRGXTD172DRGX 充電式インパクトドライバ マキタ 18548129充電式インパクトドライバマキタ1台
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
63157764TD172DRGXB18548138TD173DRGXBTD172DRGXB 充電式インパクトドライバ マキタ 18548138充電式インパクトドライバマキタ1台
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
63157773TD172DGXAR18548129TD173DRGXTD172DGXAR 充電式インパクトドライバ マキタ 18548129充電式インパクトドライバマキタ1台
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。本体色も異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63157755
2022-10-24
用途: 機械等のメンテナンスDIYタイヤ交換等に使用
JA 北海道厚生連医療・福祉・介護関連業

非常にコンパクトでパワーがあり使いやすいです
取扱説明書では僕には理解できない部分があります動画等でアップしてください。またビット不足を指摘しましたが迅速な対応に大変感謝しています。
今後もモノタロオを活用させていただきます。

1が参考にしています
対象商品 : 63157755
2022-10-14
用途: 病院内の設備用の保守整備に使用します
JA 北海道厚生連医療・福祉・介護関連業

使いやすく問題なしハンマードリルとインパクトレンチ等とマキタでそろえています
今回ビット付属とありましたが入っていませんでしたなぜ

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ございません。お届けの商品に不備がございましたら、商品問い合わせ窓口までご連絡ください。よろしくお願いいたします

対象商品 : 63157755
2022-09-14
用途: 多用途(穴あけ、ねじ締め等)
株式会社ライフメイトサービス業

さすがのマキタ最新モデルで作業性はもちろんパワーも十二分。
今まで使用していたのがニカド電池仕様でボルト数も当時は大きかったのですがこれに比べたら小さく性能は段違いです。
その分値段も高いので大事に使いたいと思います。

対象商品 : 63157764
2022-12-14
用途: 土木工事時
建設業・工事業

力強さもあり、重さも軽くて使いやすく良かったです。

対象商品 : 63157773
2022-08-24
用途: 器械の取付等
株式会社モリタ医療・福祉・介護関連業

以前は14.4vを使用してましたが、パワーが格段に上がってとても良いです。ボディもコンパクトで取回しも良く、買い替えて大正解です。

対象商品 : 63157798
2022-02-21
用途: ねじ締
株式会社サンエーテクノ

カラーがおしゃれでいい。
エヴァみたい。
予備のバッテリーがあるのがいい。
説明書を収納するスペースが欲しい。
ケースの裏だと浮く。

1が参考にしています
対象商品 : 63157773
2021-10-07
用途: 型枠作り
FS・しまい

軽くて使いやすい。パワー切り替えが便利(コンクリート・ベニヤ・厚板・薄板・板金)
もう少し使ってみて改良点が見つかるか?

1が参考にしています
対象商品 : 63157798
2021-06-26
用途: 仕事・日曜大工に
和建設工業株式会社建設業・工事業

やはり国産のメードインジャパンが信用でき安心して使えます。私はマキタシリーズで揃えています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする