充電式インパクトドライバ(本体のみ)

充電式インパクトドライバ(本体のみ) - マキタ
(2件のレビュー)

サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス

付属品+ビット2-65、フックねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125内容量1台
関連資料:(5.1MB)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m)
回転数(min-1[r.p.m])
打撃数(min-1[回/分])
ねじ締め能力(mm)ボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63157807TD172DZ180打撃モード最速:0~3600、打撃モード強:0~3200、打撃モード中:0~2100、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~1800、打撃モードボルト(正転時):0~3600、打撃モードテクス用(薄板):0~2900、打撃モードテクス用(厚板):0~3600打撃モード最速:0~3800、打撃モード強:0~3600、打撃モード中:0~2600、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~3800、打撃モードボルト(正転時):0~3800、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止 、打撃モードテクス用(厚板):0~2600M5~M16
24,400
取扱い終了
63157816TD172DZB180打撃モード最速:0~3600、打撃モード強:0~3200、打撃モード中:0~2100、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~1800、打撃モードボルト(正転時):0~3600、打撃モードテクス用(薄板):0~2900、打撃モードテクス用(厚板):0~3600打撃モード最速:0~3800、打撃モード強:0~3600、打撃モード中:0~2600、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~3800、打撃モードボルト(正転時):0~3800、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止 、打撃モードテクス用(厚板):0~2600M5~M16
24,400
取扱い終了
63157825TD172DZAR180打撃モード最速:0~3600、打撃モード強:0~3200、打撃モード中:0~2100、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~1800、打撃モードボルト(正転時):0~3600、打撃モードテクス用(薄板):0~2900、打撃モードテクス用(厚板):0~3600打撃モード最速:0~3800、打撃モード強:0~3600、打撃モード中:0~2600、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~3800、打撃モードボルト(正転時):0~3800、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止 、打撃モードテクス用(厚板):0~2600M5~M16オーセンティックレッド
24,400
取扱い終了
63157834TD172DZFY180打撃モード最速:0~3600、打撃モード強:0~3200、打撃モード中:0~2100、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~1800、打撃モードボルト(正転時):0~3600、打撃モードテクス用(薄板):0~2900、打撃モードテクス用(厚板):0~3600打撃モード最速:0~3800、打撃モード強:0~3600、打撃モード中:0~2600、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~3800、打撃モードボルト(正転時):0~3800、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止 、打撃モードテクス用(厚板):0~2600M5~M16フレッシュイエロー
24,400
取扱い終了
63157843TD172DZAP180打撃モード最速:0~3600、打撃モード強:0~3200、打撃モード中:0~2100、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~1800、打撃モードボルト(正転時):0~3600、打撃モードテクス用(薄板):0~2900、打撃モードテクス用(厚板):0~3600打撃モード最速:0~3800、打撃モード強:0~3600、打撃モード中:0~2600、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~3800、打撃モードボルト(正転時):0~3800、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止 、打撃モードテクス用(厚板):0~2600M5~M16オーセンティックパープル
24,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63157843
2022-03-11
用途: 作業時メンテナンスに使用
ギュントナーアジアパシフィック製造業

ずっと買うか悩んでようやく購入する事が出来ました。18Vのバッテリーは元々持っていたのでインパクトのみを購入しました。 作業効率がアップしたのでかなり重宝しております。

2が参考にしています
対象商品 : 63157807
2021-10-19
用途: 作業台の組み立て等
教育・研究機関

本体はコンパクトなデザインで取り回しがしやすい。ただし,6Ahのバッテリーを付けるとそれなりに重くなる。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする