曜日別特売

バラクラバ 47205

バラクラバ 47205 - クロダルマバラクラバ 47205 - クロダルマ
(1件のレビュー)

消臭性、吸汗速乾性に優れたストレッチ素材採用。
ひんやりとした心地よい着用感で、夏の作業を一層快適に。

材質本体:ナイロン80%・ポリウレタン20%、切替メッシュ:ポリエステル87%・ポリウレタン13%サイズF機能消臭性、吸汗速乾性、ストレッチ目付(g/m2)本体:160、切替メッシュ:170内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
色番
伸長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6320338647205ブラック6576~8449165~175
2,000
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
6320339547205迷彩ブラック6684~94490175~185
2,000
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63203386
2022-11-24
用途: 外で使っていたタイのアイテム
卸売・小売業

このアイテムは二度と購入しませんし、誰にも購入をお勧めしません。ほぼ透けますし、首も全然隠れないので着る意味がありません。非常に役に立たない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする