長袖ポロシャツ

長袖ポロシャツ - SK11長袖ポロシャツ - SK11長袖ポロシャツ - SK11長袖ポロシャツ - SK11長袖ポロシャツ - SK11長袖ポロシャツ - SK11長袖ポロシャツ - SK11長袖ポロシャツ - SK11

吸水速乾性が高く、着心地が良いポロシャツです。
吸水速乾性、通気性に優れ快適な着心地です。
胸ポケット付きです。
襟元にはデザイン入りパイピングテープを使用しています。
襟の素材を全体の生地と別の素材を使用し、襟を立てて着こなす際にも襟立ちしやすくなっています。
ケアラベルがシャツに印字されており、着用時の不快感がありません。

用途ワークウェア(シャツ)。混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾タイプ長袖衿幅(cm)5仕様胸ポケット付き
注意
※色物と白物との同時洗濯はお避け下さい。
※漬け置きせず、洗濯後は形を整えて干してください。
※色物に塩素系漂白剤は使用しないでください。
※タンブラー乾燥はお避け下さい。
※サイズは素肌の上から正確に測って身体に合ったものをお求めください。
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
チェスト(cm)
ウエスト(cm)
身長(cm)
身丈(cm)
身幅(cm)
肩幅(cm)
アームホール(cm)
袖丈(cm)
袖口幅(cm)
天幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63278119M-BLK-1P ブラック1枚ブラックM(胸囲)88~96(胴囲)76~84165~17566.547.54323.563917
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
63278155LL-BLK-1Pブラック1枚ブラックLL(胸囲)104~112(胴囲)94~104175~18570.552.54725.565918
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
632781733L-BLK-1Pブラック1枚ブラック3L(胸囲)108~116(胴囲)98~108175~18572.554.549.526.5651019
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
63278198M-NVY-1P ネイビー1枚ネイビーM(胸囲)88~96(胴囲)76~84165~17566.547.54323.563917
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
63278234LL-NVY-1Pネイビー1枚ネイビーLL(胸囲)104~112(胴囲)94~104175~18570.552.54725.565918
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
632782593L-NVY-1Pネイビー1枚ネイビー3L(胸囲)108~116(胴囲)98~108175~18572.554.549.526.5651019
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
63278277M-WHT-1P ホワイト1枚ホワイトM(胸囲)88~96(胴囲)76~84165~17566.547.54323.563917
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
63278295L-WHT-1P ホワイト1枚ホワイトL(胸囲)96~104(胴囲)84~94175~18568.550.544.524.564918
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
63278313LL-WHT-1P ホワイト1枚ホワイトLL(胸囲)104~112(胴囲)94~104175~18570.552.54725.565918
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
632783383L-WHT-1P ホワイト1枚ホワイト3L(胸囲)108~116(胴囲)98~108175~18572.554.549.526.5651019
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
63278128M-BLK-3P ブラック1セット(3枚)ブラックM(胸囲)88~96(胴囲)76~84165~17566.547.54323.563917
オープン
取扱い終了
返品不可
63278137L-BLK-1P ブラック1枚ブラックL(胸囲)96~104(胴囲)84~94175~18568.550.544.524.564918
オープン
取扱い終了
返品不可
63278146L-BLK-3P ブラック1セット(3枚)ブラックL(胸囲)96~104(胴囲)84~94175~18568.550.544.524.564918
オープン
取扱い終了
返品不可
63278164LL-BLK-3Pブラック1セット(3枚)ブラックLL(胸囲)104~112(胴囲)94~104175~18570.552.54725.565918
オープン
取扱い終了
返品不可
632781893L-BLK-3Pブラック1セット(3枚)ブラック3L(胸囲)108~116(胴囲)98~108175~18572.554.549.526.5651019
オープン
取扱い終了
返品不可
63278207M-NVY-3P ネイビー1セット(3枚)ネイビーM(胸囲)88~96(胴囲)76~84165~17566.547.54323.563917
オープン
取扱い終了
返品不可
63278216L-NVY-1P ネイビー1枚ネイビーL(胸囲)96~104(胴囲)84~94175~18568.550.544.524.564918
オープン
取扱い終了
返品不可
63278225L-NVY-3P ネイビー1セット(3枚)ネイビーL(胸囲)96~104(胴囲)84~94175~18568.550.544.524.564918
オープン
取扱い終了
返品不可
63278243LL-NVY-3Pネイビー1セット(3枚)ネイビーLL(胸囲)104~112(胴囲)94~104175~18570.552.54725.565918
オープン
取扱い終了
返品不可
632782683L-NVY-3Pネイビー1セット(3枚)ネイビー3L(胸囲)108~116(胴囲)98~108175~18572.554.549.526.5651019
オープン
取扱い終了
返品不可
63278286M-WHT-3P ホワイト1セット(3枚)ホワイトM(胸囲)88~96(胴囲)76~84165~17566.547.54323.563917
オープン
取扱い終了
返品不可
63278304L-WHT-3P ホワイト1セット(3枚)ホワイトL(胸囲)96~104(胴囲)84~94175~18568.550.544.524.564918
オープン
取扱い終了
返品不可
63278329LL-WHT-3P ホワイト1セット(3枚)ホワイトLL(胸囲)104~112(胴囲)94~104175~18570.552.54725.565918
オープン
取扱い終了
返品不可
632783473L-WHT-3P ホワイト1セット(3枚)ホワイト3L(胸囲)108~116(胴囲)98~108175~18572.554.549.526.5651019
オープン
取扱い終了
返品不可
63278356M-BLU-1P ブルー1枚ブルーM(胸囲)88~96(胴囲)76~84165~17566.547.54323.563917
オープン
取扱い終了
返品不可
63278365M-BLU-3P ブルー1セット(3枚)ブルーM(胸囲)88~96(胴囲)76~84165~17566.547.54323.563917
オープン
取扱い終了
返品不可
63278374L-BLU-1P ブルー1枚ブルーL(胸囲)96~104(胴囲)84~94175~18568.550.544.524.564918
オープン
取扱い終了
返品不可
63278383L-BLU-3P ブルー1セット(3枚)ブルーL(胸囲)96~104(胴囲)84~94175~18568.550.544.524.564918
オープン
取扱い終了
返品不可
63278399LL-BLU-1P ブルー1枚ブルーLL(胸囲)104~112(胴囲)94~104175~18570.552.54725.565918
オープン
取扱い終了
返品不可
63278408LL-BLU-3P ブルー1セット(3枚)ブルーLL(胸囲)104~112(胴囲)94~104175~18570.552.54725.565918
オープン
取扱い終了
返品不可
632784173L-BLU-1P ブルー1枚ブルー3L(胸囲)108~116(胴囲)98~108175~18572.554.549.526.5651019
オープン
取扱い終了
返品不可
632784263L-BLU-3P ブルー1セット(3枚)ブルー3L(胸囲)108~116(胴囲)98~108175~18572.554.549.526.5651019
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする