無地アポロキャップ(国産高耐光)

無地アポロキャップ(国産高耐光) - STATUSUNI(ステータスユニ)無地アポロキャップ(国産高耐光) - STATUSUNI(ステータスユニ)無地アポロキャップ(国産高耐光) - STATUSUNI(ステータスユニ)

高品位かつ耐光性に優れた国産一級品の生地で作り上げた無地のアポロキャップになります。
生地素材の発色からこだわり究極の紺色をぜひお手に取ってみて下さい。
耐光性の高さは長期間に渡り精悍な印象をお約束します。

用途防暑、防寒、防砂、装飾セット内容無地アポロキャップ(国産高耐光)ブルー混率(%)ポリエステル90、綿10特性吸汗速乾、耐光性内容量1個
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6328072740323L59~62
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
632807184032フリー55~58
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする