アポロキャップ・セキュリティ仕様(耳当て防寒)

アポロキャップ・セキュリティ仕様(耳当て防寒) - STATUSUNI(ステータスユニ)アポロキャップ・セキュリティ仕様(耳当て防寒) - STATUSUNI(ステータスユニ)アポロキャップ・セキュリティ仕様(耳当て防寒) - STATUSUNI(ステータスユニ)アポロキャップ・セキュリティ仕様(耳当て防寒) - STATUSUNI(ステータスユニ)アポロキャップ・セキュリティ仕様(耳当て防寒) - STATUSUNI(ステータスユニ)アポロキャップ・セキュリティ仕様(耳当て防寒) - STATUSUNI(ステータスユニ)アポロキャップ・セキュリティ仕様(耳当て防寒) - STATUSUNI(ステータスユニ)アポロキャップ・セキュリティ仕様(耳当て防寒) - STATUSUNI(ステータスユニ)
(2件のレビュー)

防寒用に柔らかなフリースの耳当てを追加したアポロキャップになります。
耳当ては内側に折りたためるオールシーズン対応。
生地素材はポリエステル100%ながら落ち着いた発色の紺色が精悍な印象をお約束します。
金糸の刺繍にもこだわり、顔を向けた時に相手に真っすぐな意思を投げかけるように存在感を引き立てます。

用途警備業、パトロール、防暑、防寒、防砂、装飾セット内容アポロキャップ・セキュリティ仕様(耳当て防寒)ブルーサイズフリー混率(%)ポリエステル100頭囲(cm)56~60特性防寒内容量1個
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
632807634045
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-19
用途: 警備
技能士その他業種

軽く非常に品質が良い
かっこいい
見た目が貫禄がある。

対象商品 : 63280763
2022-12-17
用途: 自動車駐車場誘導
その他業種

こんなのをさがしていました。部屋の内外で使用できるのか嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする