長袖コンプレッションウェアTシャツ

長袖コンプレッションウェアTシャツ - STATUSUNI(ステータスユニ)長袖コンプレッションウェアTシャツ - STATUSUNI(ステータスユニ)長袖コンプレッションウェアTシャツ - STATUSUNI(ステータスユニ)長袖コンプレッションウェアTシャツ - STATUSUNI(ステータスユニ)長袖コンプレッションウェアTシャツ - STATUSUNI(ステータスユニ)長袖コンプレッションウェアTシャツ - STATUSUNI(ステータスユニ)

運動機能をサポートし、筋肉の疲労を軽減する機能性コンプレッションウェアです。
吸汗速乾に優れ、生地を厚手にすることで汗の吸汗最大量を増加するとともに、非常に脱ぎ着しやすくなっております。
Yシャツの下に着用であればオールシーズンで快適に過ごせます。

用途作業着のアンダーウェア、空調服の機能性アップ、作業着、Yシャツ等の下着機能吸汗速乾ブラックセット内容半袖コンプレッションウェア内容量1着
注意
※コンプレッションウェアとしての機能を最大限に生かすには1サイズ小さめをお選び下さい。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6328269620016S876437長袖55
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
6328270520016M936739長袖56
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
6328271420016L997040長袖57
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
6328272320016LL1057241長袖58
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
63282739200163L1117442長袖58
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
63282748200164L1177643長袖58
オープン
取扱い終了
返品不可
63282757200165L1237645長袖58
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする