日本製線
Cat.5eU/UTP 4P屋外LAP/SSS 黒/水 200m
Cat5e LAPケーブル 自己支持線付
200m巻
シールド
U/UTPケーブル
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
色
構造
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63295339
0.5-4P NSEDT-LAP-SS 200
CAT5e
200
7.8
黒(最外被)、水(インナーシース)
単線
屋外対応
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください