日本製線
Cat.5eU/UTP 8P*MLケーブル SB 200m/箱
屋外用UTPケーブル 被服・メッセン付 日本製線
200m巻
シールド
U/UTPケーブル
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
色
コネクタ
結線方式
構造
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63295348
0.5-4PX2 NSEDT (SB)
CAT5e
200
5.2×11
なし
水
なし
なし
単線
屋内
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください