日本製線
Cat.5eU/UTP 4PEM撚線ケーブル SB 200m/箱
Cat5 パッチケーブル(エコ) 水色
200m箱巻き。撚線。
シールド
U/UTPケーブル
伝送速度(Gbps)
1
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
色
コネクタ
結線方式
構造
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63295497
4P EM-NSEDT-PC SB
CAT5e
200
5.8
なし
水
なし
なし
より線(撚線)
屋内
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください