日本製線
Cat.6AU/UTP 4PWARPケーブル 300m/D箱
Cat6A 4P UTPケーブル
300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。
導体
単線
伝送速度(Gbps)
10
伝送帯域(MHz)
500
カテゴリー
Cat6A
PoE対応
PoE+/4-pair PoE対応
内容量
1箱
全14種類を絞り込む
規格
CAT6A
Cat.6A
ケーブル外径(Φmm)
7.3
7.3(標準)
色
選択してください
桃
橙
水
灰
白
紫
緑
若草
茶
象牙
赤
青
黄
黒
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
色
コネクタ
結線方式
構造
使用場所
導体サイズ(AWG[mm
2
])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44868777
4P NSGDT6-10G-WARP (BK)
Cat.6A
300
7.3(標準)
-
黒
-
-
単線
-
24
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63296346
4P NSGDT6-10G-WARP (YW)
CAT6A
300
7.3
なし
黄
なし
なし
単線
屋内
24
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
44868786
4P NSGDT6-10G-WARP (DG)
Cat.6A
300
7.3(標準)
-
緑
-
-
単線
-
24
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63296355
4P NSGDT6-10G-WARP (WH)
CAT6A
300
7.3
なし
白
なし
なし
単線
屋内
24
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
44868795
4P NSGDT6-10G-WARP (GG)
Cat.6A
300
7.3(標準)
-
若草
-
-
単線
-
24
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63296364
4P NSGDT6-10G-WARP (SB)
CAT6A
300
7.3
なし
水
なし
なし
単線
屋内
24
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
44868804
4P NSGDT6-10G-WARP (OR)
Cat.6A
300
7.3(標準)
-
橙
-
-
単線
-
24
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63296373
4P NSGDT6-10G-WARP (RD)
CAT6A
300
7.3
なし
赤
なし
なし
単線
屋内
24
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63296389
4P NSGDT6-10G-WARP (BL)
CAT6A
300
7.3
なし
青
なし
なし
単線
屋内
24
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
44868820
4P NSGDT6-10G-WARP (BR)
Cat.6A
300
7.3(標準)
-
茶
-
-
単線
-
24
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
44868829
4P NSGDT6-10G-WARP (GY)
Cat.6A
300
7.3(標準)
-
灰
-
-
単線
-
24
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
44868838
4P NSGDT6-10G-WARP (PK)
Cat.6A
300
7.3(標準)
-
桃
-
-
単線
-
24
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
44868847
4P NSGDT6-10G-WARP (IV)
Cat.6A
300
7.3(標準)
-
象牙
-
-
単線
-
24
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
44868856
4P NSGDT6-10G-WARP (PU)
Cat.6A
300
7.3(標準)
-
紫
-
-
単線
-
24
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください