日本製線
Cat.6ASF/UTP 4P2重S/LSZH SB 300m/D
Cat6A 4Pケーブル 単線 エコ仕様 SF/UTP
300m巻。標準色は水色(SB)。二重シールド付でエイリアンクロストークに対し大幅なマージンを確保。
シールド
SF/UTPケーブル
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
色
コネクタ
結線方式
構造
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63296459
4P EM-NSGDT6-10G-SB (SB)
CAT6A
300
7.8
なし
水
なし
なし
単線
屋内
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください