日本製線
Cat.6AF/UTP 4P屋内LSZH SB 300m/D箱
環境配慮型 Cat6A F/UTP 4Pケーブル
300m巻き。単線
シールド
F/UTPケーブル
使用場所
屋内
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
色
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63296468
4P EM-NSGDT6-10G-S (SB)
CAT6A
300
7.5
水
単線
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください