(1件のレビュー)

Cat.5e U/UTPケーブル
取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻)
キンクが起きにくいので作業性が向上
残量がわかるレングスマーク付き

シールドU/UTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.2カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応内容量1箱
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
使用場所
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
632967750.5-4P NSEDT (YW)CAT5e3005.2なしなしなし単線屋内
オープン28,980
23,980
アウトレット
26,378(税込)
当日出荷
残り1点です
632967840.5-4P NSEDT (WH)CAT5e3005.2なしなしなし単線屋内
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
632967930.5-4P NSEDT (SB)CAT5e3005.2なしなしなし単線屋内
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
当日出荷
632968090.5-4P NSEDT (RD)CAT5e3005.2なしなしなし単線屋内
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
632968180.5-4P NSEDT (PU)CAT5e3005.2なしなしなし単線屋内
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
632968270.5-4P NSEDT (PK)CAT5e3005.2なしなしなし単線屋内
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
632968360.5-4P NSEDT (OR)CAT5e3005.2なしなしなし単線屋内
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
632968450.5-4P NSEDT (LB)CAT5e3005.2なしうす水なしなし単線屋内
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
632968540.5-4P NSEDT (IV)CAT5e3005.2なし象牙なしなし単線屋内
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
632968630.5-4P NSEDT (GY)CAT5e3005.2なしなしなし単線屋内
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
632968790.5-4P NSEDT (GG)CAT5e3005.2なし若草なしなし単線屋内
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
632968880.5-4P NSEDT (DG)CAT5e3005.2なしなしなし単線屋内
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
632968970.5-4P NSEDT (BR)CAT5e3005.2なしなしなし単線屋内
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
632969060.5-4P NSEDT (BL)CAT5e3005.2なしなしなし単線屋内
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
当日出荷
632969150.5-4P NSEDT (BK)CAT5e3005.2なしなしなし単線屋内
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63296906
2023-03-06
用途: ケーブルの作成
運輸・通信業

LANケーブルをぴったりの長さで作成するために調達
100mだと数箱持っていけばどんな現場でも何も考えずにL2スイッチを撒いて使えるのですが
300mだと長すぎるので100mも置いて頂けると助かります
使用感については以前から使用している製品なので問題ありません
パンドウィットのプラグで成端しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする