曜日別特売

Cat.6U/UTP 4P*AWG28細径 300m/箱

Cat.6U/UTP 4P*AWG28細径 300m/箱 - 日本製線Cat.6U/UTP 4P*AWG28細径 300m/箱 - 日本製線Cat.6U/UTP 4P*AWG28細径 300m/箱 - 日本製線Cat.6U/UTP 4P*AWG28細径 300m/箱 - 日本製線Cat.6U/UTP 4P*AWG28細径 300m/箱 - 日本製線Cat.6U/UTP 4P*AWG28細径 300m/箱 - 日本製線Cat.6U/UTP 4P*AWG28細径 300m/箱 - 日本製線Cat.6U/UTP 4P*AWG28細径 300m/箱 - 日本製線

細径(単線) Cat6 4P
300mフリーコイル。AWG28の単線。

ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル内容量1箱
全14種類を絞り込む
14種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
使用場所
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
632972560.3-4P SPG6 (YW)CAT63004.1なしなしなし単線屋内28
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
632972650.3-4P SPG6 (WH)CAT63004.1なしなしなし単線屋内28
オープン
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
632972740.3-4P SPG6 (SB)CAT63004.1なしなしなし単線屋内28
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
632972830.3-4P SPG6 (RD)CAT63004.1なしなしなし単線屋内28
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
632972990.3-4P SPG6 (PU)CAT63004.1なしなしなし単線屋内28
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
632973080.3-4P SPG6 (PK)CAT63004.1なしなしなし単線屋内28
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
632973170.3-4P SPG6 (OR)CAT63004.1なしなしなし単線屋内28
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
632973260.3-4P SPG6 (IV)CAT63004.1なし象牙なしなし単線屋内28
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
632973350.3-4P SPG6 (GY)CAT63004.1なしなしなし単線屋内28
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
632973440.3-4P SPG6 (GG)CAT63004.1なし若草なしなし単線屋内28
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
632973530.3-4P SPG6 (DG)CAT63004.1なしなしなし単線屋内28
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
632973690.3-4P SPG6 (BR)CAT63004.1なしなしなし単線屋内28
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
632973780.3-4P SPG6 (BL)CAT63004.1なしなしなし単線屋内28
オープン
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
632973870.3-4P SPG6 (BK)CAT63004.1なしなしなし単線屋内28
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする