曜日別特売

Cat.5eU/UTP 4P*AWG28細径 300m/箱

Cat.5eU/UTP 4P*AWG28細径 300m/箱 - 日本製線Cat.5eU/UTP 4P*AWG28細径 300m/箱 - 日本製線Cat.5eU/UTP 4P*AWG28細径 300m/箱 - 日本製線Cat.5eU/UTP 4P*AWG28細径 300m/箱 - 日本製線Cat.5eU/UTP 4P*AWG28細径 300m/箱 - 日本製線Cat.5eU/UTP 4P*AWG28細径 300m/箱 - 日本製線Cat.5eU/UTP 4P*AWG28細径 300m/箱 - 日本製線Cat.5eU/UTP 4P*AWG28細径 300m/箱 - 日本製線

細径(単線) Cat5e 4P
300mフリーコイル。AWG28の単線。

ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル内容量1箱
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
632973960.3-4P SP5E (YW)CAT5e3003.8単線28
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
632974050.3-4P SP5E (WH)CAT5e3003.8単線28
オープン
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
632974140.3-4P SP5E (SB)CAT5e3003.8単線28
オープン
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
632974230.3-4P SP5E (RD)CAT5e3003.8単線28
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
632974390.3-4P SP5E (PU)CAT5e3003.8単線28
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
632974480.3-4P SP5E (PK)CAT5e3003.8単線28
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
632974570.3-4P SP5E (OR)CAT5e3003.8単線28
オープン
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
632974660.3-4P SP5E (IV)CAT5e3003.8象牙単線28
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
632974750.3-4P SP5E (GY)CAT5e3003.8単線28
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
632974840.3-4P SP5E (GG)CAT5e3003.8若草単線28
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
632974930.3-4P SP5E (DG)CAT5e3003.8単線28
オープン
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
632975090.3-4P SP5E (BR)CAT5e3003.8単線28
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
632975180.3-4P SP5E (BL)CAT5e3003.8単線28
オープン
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
632975270.3-4P SP5E (BK)CAT5e3003.8単線28
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする