曜日別特売

Cat6ケーブル 300m巻

Cat6ケーブル 300m巻 - 岡野電線

撚線ケーブル。カテゴリー6(Cat6)に対応

ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル内容量1箱
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63298157OKTP-6-P-AWG24X4P ウスアオCAT63005.3なしウスアオなしなしより線(撚線)屋内
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
63298166OKTP-6-P-AWG24X4P オレンジCAT63005.3なしオレンジなしなしより線(撚線)屋内
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
63298175OKTP-6-P-AWG24X4P グンジョウ(コイアオ)CAT63005.3なしグンジョウ(コイアオ)なしなしより線(撚線)屋内
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
63298184OKTP-6-P-AWG24X4P キイロCAT63005.3なしキイロなしなしより線(撚線)屋内
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
63298193OKTP-6-P-AWG24X4P ハイCAT63005.3なしハイなしなしより線(撚線)屋内
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
63298209OKTP-6-P-AWG24X4P クロCAT63005.3なしクロなしなしより線(撚線)屋内
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
63298227OKTP-6-P-AWG24X4P ワカバCAT63005.3なしワカバなしなしより線(撚線)屋内
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
63298236OKTP-6-P-AWG24X4P アオ(ミズイロ)CAT63005.3なしアオ(ミズイロ)なしなしより線(撚線)屋内
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
63298245OKTP-6-P-AWG24X4P アカCAT63005.3なしアカなしなしより線(撚線)屋内
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
63298254OKTP-6-P-AWG24X4P モモCAT63005.3なしモモなしなしより線(撚線)屋内
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
63298263OKTP-6-P-AWG24X4P シロCAT63005.3なしシロなしなしより線(撚線)屋内
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
63298279OKTP-6-P-AWG24X4P ミドリCAT63005.3なしミドリなしなしより線(撚線)屋内
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
63298288OKTP-6-P-AWG24X4P ワカクサCAT63005.3なしワカクサなしなしより線(撚線)屋内
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
63298218OKTP-6-P-AWG24X4P ムラサキCAT63005.3なしムラサキなしなしより線(撚線)屋内
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする