曜日別特売

環境配慮型Cat6ケーブル 300m巻

環境配慮型Cat6ケーブル 300m巻 - 岡野電線

環境配慮型 単線ケーブル。カテゴリー6(Cat6)に対応

ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル内容量1箱
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63298428EM-OKTP-6-AWG24X4P(ウスアオ)CAT63006(ウスアオ)単線
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
63298437EM-OKTP-6-AWG24X4P ムラサキCAT63006ムラサキ単線
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
63298446EM-OKTP-6-AWG24X4P アオ(ミズイロ)CAT63006アオ(ミズイロ)単線
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
63298455EM-OKTP-6-AWG24X4P シロCAT63006シロ単線
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする