岡野電線
屋外用 CAT5e 2重シースケーブル 300m巻
屋外ケーブル。2重シース。エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)に対応
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
色
コネクタ
結線方式
構造
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63298543
OKTP-E5-0.5X4P-ODW ナイブシースアオ(ミズイロ)
CAT5e
300
7.1
なし
ナイブシースアオ(ミズイロ)
なし
なし
単線
屋外
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください