CAT6 UTP 撚線 T568B構造 100m巻

CAT6 UTP 撚線 T568B構造 100m巻 - 通信興業CAT6 UTP 撚線 T568B構造 100m巻 - 通信興業CAT6 UTP 撚線 T568B構造 100m巻 - 通信興業CAT6 UTP 撚線 T568B構造 100m巻 - 通信興業CAT6 UTP 撚線 T568B構造 100m巻 - 通信興業CAT6 UTP 撚線 T568B構造 100m巻 - 通信興業CAT6 UTP 撚線 T568B構造 100m巻 - 通信興業CAT6 UTP 撚線 T568B構造 100m巻 - 通信興業

100m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠

ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル内容量1箱
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
使用場所
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63299006TSUNET-MC1000E(B) AWG24-8C CRCAT61006なしクリームなしなしより線(撚線)屋内24
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
63299015TSUNET-MC1000E(B) AWG24-8C PKCAT61006なしなしなしより線(撚線)屋内24
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
63299024TSUNET-MC1000E(B) AWG24-8C YCAT61006なしなしなしより線(撚線)屋内24
オープン
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
63299033TSUNET-MC1000E(B) AWG24-8C GYCAT61006なしなしなしより線(撚線)屋内24
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
63299049TSUNET-MC1000E(B) AWG24-8C BKCAT61006なしなしなしより線(撚線)屋内24
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
63299058TSUNET-MC1000E(B) AWG24-8C VCAT61006なしなしなしより線(撚線)屋内24
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
63299067TSUNET-MC1000E(B) AWG24-8C BCAT61006なしなしなしより線(撚線)屋内24
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
63299076TSUNET-MC1000E(B) AWG24-8C RCAT61006なしなしなしより線(撚線)屋内24
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
63299085TSUNET-MC1000E(B) AWG24-8C WCAT61006なしなしなしより線(撚線)屋内24
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
63299094TSUNET-MC1000E(B) AWG24-8C GCAT61006なしなしなしより線(撚線)屋内24
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
63299103TSUNET-MC1000E(B) AWG24-8C ORCAT61006なしなしなしより線(撚線)屋内24
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月5日
63299119TSUNET-MC1000E(B) AWG24-8C LGCAT61006なし薄緑なしなしより線(撚線)屋内24
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
63299128TSUNET-MC1000E(B) AWG24-8C BRCAT61006なしなしなしより線(撚線)屋内24
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
63299137TSUNET-MC1000E(B) AWG24-8C LBCAT61006なしライトブルーなしなしより線(撚線)屋内24
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする