CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。
RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。
カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。
パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。
使用温度範囲:-10~75℃
パッチパネル/48ポート/2Uラックマウント/Cat5e Cat6対応/110型パンチダウン対応/イーサネットRJ45コネクター/サーバーラックアクセサリーStarTech.com税込¥19,778¥17,980