HUMMER(ハマー)
HUMMER コーデュラアームガード 906575
高耐久、冷感 ストレッチ、 消臭
用途
作業着
機能
クール
仕様
ハニカムエンボスプリント
混率(%)
外側:ナイロン80、ポリウレタン20、内側:ポリエステル90、ポリウレタン10、メッシュ部分:ポリエステル85、ポリウレタン15
総丈(cm)
41
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
総丈(cm)
色
袖口(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63308438
906575
L
41
レッド
上:13/下:9
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63308429
906575
M
41
レッド
上:11/下:7
オープン
取扱い終了
返品不可
63308447
906575
M
41
ブラック
上:11/下:7
オープン
取扱い終了
返品不可
63308456
906575
L
41
ブラック
上:13/下:9
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください