曜日別特売

計量ポンプシステム(灯油・軽油用)スタンド式 CUBE 70MC 100-110V 50/60Hz 壁掛式

計量ポンプシステム(灯油・軽油用)スタンド式 CUBE 70MC 100-110V 50/60Hz 壁掛式 - PIUSI

ポンプと流量計を組み合わせた便利なシステム
CUBE-70K(灯油・軽油用/壁掛)
灯油・軽油の計量給油
ガソリンスタンドのイメージで灯油・軽油を汲み出します。
ポンプと流量計がひとつのボックス
今まで置場に困っていたガンノズルをコンパクトに収納できます。
量を管理することにより、省エネにもつながります。
取り出した量が一目でわかる
使用量の管理ができる
小分け容器が満タン時、自動ストップで溢れる心配なし
連続運転可能
流量計やオートストップガン標準装備
ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる

付属品吐出ホース、耐油ゴムホース(Φ20×4m)材質本体:FC パッキン:NBR、FKM型式CUBE-70K質量(kg)25電流(A)5.5電源(V)100揚程(m)8(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)70ホース内径(Φmm)25(吸入・吐出)電源コード(m)2ホース長さ(m)2(吸入)4(吐出)吐出圧力(MPa)0.13計量方式プリセット式設置方式壁掛式使用可能液体灯油・軽油ノズルタイプオートストップガン内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※吸入側 サクションホースは別途ご用意頂く必要があります。
※ガソリン使用厳禁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63303836F0059416D
オープン
559,800
615,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/526/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする