アドブルー用デジタル流量計 K24 M/M UREA

アドブルー用デジタル流量計 K24 M/M UREA - PIUSI
(1件のレビュー)

液体の管理に最適
吐出量を計るデジタル式流量計
小型なので、ガンノズルと組み合わせしやすい流量計です。安価でアドブルーの液体管理が可能です。
表示板の向き変更可能
ドライバー一本で表示板は4方向に付け替え可能です。
キャリブレーション(校正)で繰返制度0.2%
デジタル表示画面
ソケットを取り付けることで片側をメスネジに変換可能

仕様トータル精算 : 6桁(0.1~999999)材質本体:PP、SUS パッキン:NBR接続口径両端G1オス(G1ソケット1個付)質量(kg)0.4目盛範囲L: 精算 5桁(0.01~99999)最大吐出量(L/min)6~120精度(%)±1吐出圧力(MPa)2計量方式タービン使用可能液体アドブルー・水繰返し精度(%)0.2内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※防水ではありません。メーターを液の中へ入れないでください。
※接続口が平行ネジですので、接続の際液漏れにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63303879F0040710A
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63303879
2023-05-15
用途: 製造に使用する水の計量
株式会社ビー・エヌ

コスト以上の精度があり使いやすそうです。長期の耐久性についてはこれからです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする