PIUSI
計量ガンノズル(オイル) NEXT/2 w/rigid BSP(K600
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利
手元で楽々、簡単操作
液体の管理でコスト削減
握れば吐出、離せば止まる
レバー引っ掛け付
流量計付
材質
AL、PP、FRP、鉄、SUS
接続口径
G3/4メス
質量(kg)
2.9
最大吐出量(L/min)
8~60
吐出圧力(MPa)
7
使用可能液体
オイル
適合粘度(C・P)
2,000以下
継手
スイベル
パイプ外径(Φmm)
27
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※自然落下、サイフォンの利用では使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63303915
F00974010
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200