曜日別特売

指示棒

指示棒 - TIGER
(2件のレビュー)

最長121cmまで伸びるので、高所や離れた箇所を指しても肩に負担が掛かりにくい
6段伸縮式
手首に通せるストラップ付

用途授業、会議、プレゼンテーション等に質量(g)84伸縮範囲(mm)242~1210内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63305683-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63305683
2021-09-13
用途: 会議用
運輸・通信業

会議用に購入しました。手頃な値段で、丈夫なそうです。プラスチックなので乱暴に使わなければ長く使用できます。

対象商品 : 63305683
2021-07-20
用途: 講義
サービス業

講義で重要ポイントの説明が容易に出来て、丈夫で非常に使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする