曜日別特売
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
対応商品
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63313189FNMZ1791箱(2個)2個入、内障子用、窓H25~高窓、肘掛窓、ランマ付窓、サンペア30はH12~20小窓含む、フレーム差込仕様の為ねじ止式は加工必要(刻印AP-15)、外障子用はFNMZ182 204工法用面格子付サッシシルバーKHサッシ
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
当日出荷
63313198FNMS1911個マド08~15 戸車1個 現物表示:PJ-332 材質:フレーム…ステンレス、タイヤ…樹脂(白色)シルバーCX
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
63313207FNMS0031個(H35以上)戸車:1個 現物表示:NKC20 材質:フレーム…ステンレス・タイヤ…樹脂(灰色) 出窓商品:CX障子用シルバーCX
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
63313216FNMS0421個マド20~30 戸車:1個 材質:フレーム…ステンレス、タイヤ…樹脂(薄黄色)シルバーCX
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
63313225FNMB1481箱(2個)戸車:2個 現物表示:NKC20 材質:フレーム…ステンレス、タイヤ…樹脂 旧コード:AZBB107 内窓:窓 H2.0~5.0尺シルバーアトモス
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63313243FNMB1451箱(2個)戸車:2個(材質:フレーム…ステンレス、タイヤ…樹脂) 旧コード:AZBB104(部品コードPJ133F)、刻印:NKC36、PJ-133 CT・PG・TL・NT・AT障子、テラスシルバーCX
4,0003,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
63313259FNMB1431箱(2個)ランマ部 戸車:2個、現物表示:PJ-85 材質:フレーム…ステンレス、タイヤ…樹脂 旧コード:AZBB101シルバーアトモス
オープン5,698
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
63313286FNMZ1801箱(2個)戸車:2個入り フレーム差込仕様の為、ねじ式の場合加工必要(旧コード:R1Y76)刻印TP46シルバーPGマスター
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
63313313FNMS0441セット片引き、引違い(L) 戸車:1個 取付ねじ:2本 現物表示:BHP-231 材質:フレーム…ステンレス、タイヤ…樹脂シルバープライム
オープン4,998
3,998
アウトレット
4,398(税込)
当日出荷
残り12点です
63313329FNMS0431セット片引き、引違い(R) 戸車:1個 取付ねじ:2本 現物表示:BHP-232 材質:フレーム…ステンレス、タイヤ…樹脂シルバープライム
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
63313356AZWS6161個テラス 戸車:1個 材質:フレーム…ステンレスシルバーロイヤルサッシ
オープン8,898
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
63313365AZWS0241セット戸車:1個、皿小4x10:1本 テラス用シルバー旧太陽
オープン8,898
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
63313374AZWS0211セット戸車:1個、ナベ小ねじ4x10:2本、材質:フレーム…鉄ねじ2本止め、調整ねじ付 テラス用シルバー旧太陽
オープン8,898
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
63313383AZWS0221セット戸車:1個、皿小ねじ4x10:1本、材質:フレーム…鉄ねじ1本止め テラス用シルバー旧太陽
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
63313399AZWS0161個戸車:1個、材質:樹脂(硬質ガラス繊維入りナイロン) 高窓・肘掛窓25~45ホワイト旧太陽
オープン4,698
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
63313408AZWS0181個戸車:1個、材質:樹脂(6ナイロン)現物表示:KT-31、左:L、右:R 高窓・肘掛窓25~45ホワイト青葉
オープン8,898
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
63313417AZWS0191個戸車:1個、材質:樹脂(6ナイロン)現物表示:KT-31、左:L、右:R 高窓・肘掛窓25~45ホワイト青葉
オープン8,898
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
63313426AZWS0151個戸車:1個 小窓12~20ホワイト旧太陽
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
63313435AZWS0271セット戸車:1個、皿小ねじ4x10:1本 材質:フレーム…鉄 旧肘掛窓シルバー銀窓
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
63313444AZWS6191セット新テラス1本引(75.7~89.3)用。現物表示:TO-1113、戸車(GSP10):1個、トラス小ねじM4x6:1本、下桟見付60mmに使用シルバー銀窓
7,4007,398
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
63313453AZWS6181セット小窓・高窓・肘掛窓(75.7~89.3)用。戸車(GSP3)1個、トラス小ねじM4x6:1本、現物表示:TO-1107、下桟見付45ミリに使用。下桟変更前(72.10~75.6)とは互換性無(代替無)シルバー銀窓
6,2006,198
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
63313496FNMZ1821箱(2個)2個入り、外障子用(太陽では内外兼用)、窓H25~(高窓、肘掛窓、ランマ付き窓)、フレーム差込仕様の為、ねじ式の場合加工必要(刻印TP-49)、内障子用はFNMZ179 204太陽シルバー204-S
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
当日出荷
63313523AZWS0231セット戸車:1個、皿小ねじ4x10:1本、下桟変更前、Sテラス(新テラス用)68/6~71/5、青葉(テラス用)71/5~72/5、銀窓(旧テラス用)72/10~75/6と兼用、材質:フレーム…鉄シルバーSテラス
9,0008,998
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
63313539AZWS0251個ランマ部、テラスランマ部。戸車1個 [現物表示:TP47]シルバーCX
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
63313548AZWS0291個材質:フレーム…鉄・ステンレス 戸車シャフト径Φ6、PG用※FNMZ182の代替でAZWS029は使用可能ですが、その逆の使用は不可。PG外窓:窓~H35・ランマ、青葉樹はテラス用シルバーKHサッシ
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
63313557FNMZ1811箱(2個)戸車2個入り 材質:フレーム…鉄、ステンレス 商品コード変更R1Y77→FNMZ181シルバー太陽
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
63313566AZWS0261個外窓:窓(小窓用)~H20、戸車:1個(旧コードJ7P0217) 刻印TP100シルバーウォーミィⅡ
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
63313575AZWS0341個戸車:1個シルバー太陽
オープン4,398
4,398
4,838(税込)
当日出荷
63313234FNMB1461箱(2個)TL肘掛窓用 戸車:2個 材質:フレーム…ステンレス、タイヤ…樹脂 旧コード:AZBB105シルバーアトモス
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63313374
2025-04-13
用途: 古いサッシ戸のメンテナンス

探してもなかなか見つからなかった物があったので飛び付いて買いました、その結果窓がスムーズに開ける事が出来るようになりました。ハッピーエンドです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする