新日軽(LIXIL)
サッシ用戸車
(1件のレビュー)
対応商品
アリッツPG
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63313295
A8LC1098
ステンカラー/タイヤ黒
テラス全般、タイヤ色: 黒、刻印:JIS 45TK
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
63313304
A8LC1099
シルバー/タイヤ白
9 尺系2 枚引きのH:20、22、タイヤ色: 白、刻印:JIS 45TK
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください