内外錠 サイト錠

内外錠 サイト錠 - 新日軽(LIXIL)
セット内容NDL59+NDL171、皿小ねじM4x22:2本、皿小ねじM4x12:2本、皿小ねじM4x25:2本、皿小ねじM4x10:2本(ねじ1本は鎌錠に組付済)こはく対応商品宝樹内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63313724C8NDL171ST
24,400
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする