曜日別特売

引手内錠

引手内錠 - TOSTEM(LIXIL)
セット内容2枚建用、光悦:90/4月以降(縦框見付75mm用)※141型のみ、花伝:89/6月以降、やまと、旧コードJNP490(内錠JNP486A、ケースJNP492A)、MIWAブロンズ対応商品やまと内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63321397L1Y47
3,600
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする