新日軽(LIXIL)
内外締り錠セット(錠ケース付き)
セット内容
戸先内外錠:2個、箱錠:2個、子鍵:3本
色
ブラック系
対応商品
多目的片引き戸
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63321747
S8DL1534
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください