フィルムヒーター制御基板キット

フィルムヒーター制御基板キット - 共立電子産業フィルムヒーター制御基板キット - 共立電子産業フィルムヒーター制御基板キット - 共立電子産業フィルムヒーター制御基板キット - 共立電子産業フィルムヒーター制御基板キット - 共立電子産業フィルムヒーター制御基板キット - 共立電子産業
(2件のレビュー)

薄型ヒーターを温度制御
温度センサーと一体化したヒーターユニットにより設定した温度に応じてフィルムヒーターをON/OFFする制御基板です。
温度設定は5~70℃までの範囲で設定することができます。またPWM制御により、設定値付近の温度に近づくと自動で電力を制御し、ゆるやかに設定温度に近づける制御を行います。
表示は高輝度の7セグメントLEDを採用していますので液晶表示などと比べて夜間や屋外でも視認しやすくなっています。
2系統の取り付けが可能なので、ヒーターの面積を広げたり、2箇所の離れた所にヒーターを設置することができます。
ケースは防水型ケース「タカチ WP8-10-2x」(別売)に対応しています。(要穴あけ加工)

仕様制御ヒーター数:最大2系統電流(A)1ヒーター時:可変 最大約 1.2/2ヒーター時:可変 最大約 2.4電源電圧標準 DC12V(12~14.0V可)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:66×64.8×15.5温度表示-9~75℃(1℃単位)(-9℃以下のとき「- 」と表示/75℃以上のとき「H 」と表示/センサーエラーのとき「__」と表示)温度センサーフィルム型サーミスタコネクタDCジャック Φ2.1,汎用ねじ止め端子/ヒーターユニット部:マイクロUSB B端子 - USB A温度設定範囲(℃)5~70(1℃単位)(出力1、出力2は同じ設定になります)抵抗値(Ω)約10適合ケースタカチ製 WP8-10-2xに対応(別途穴あけ加工が必要です。)内容量1個
関連資料:(6.0MB)
注意
※標準付属のヒーターユニットは1系統分です。
※温度設定は両系統共に同じになります。
※設定温度より約5℃低い値まで接近するとヒーターのON/OFFがPWM制御になります。
※半田付けが必要な電子工作キットになります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63322806HET-ON4
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: 冷温機の補助暖房として試験中
製造業

フィルムヒーターと基板のセットを購入したが、ちょっと能力不足で、別売りの
フィルムヒーターを追加購入しようと思っています。

対象商品 : 63322806
2022-10-21
用途: 手首の暖房に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

久しぶりの工作だったので不安でしたが、説明書通りに組付け・はんだ付けを行い動作確認できました。まあまあ楽しい作業でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする