曜日別特売

模型用タイヤ 2個セット

模型用タイヤ 2個セット - 共立電子産業模型用タイヤ 2個セット - 共立電子産業模型用タイヤ 2個セット - 共立電子産業模型用タイヤ 2個セット - 共立電子産業模型用タイヤ 2個セット - 共立電子産業模型用タイヤ 2個セット - 共立電子産業

車両型ロボット等に最適な模型用タイヤ
DCギヤードモーターに取り付け可能なゴム製タイヤです。
メカトロ実験素材、車両型ロボットの製作などに最適です。

材質ゴム(黒)幅(mm)約26軸穴種別5.3×3.66mm直径(Φmm)約65質量(g)約35材質(ホイール)高強度樹脂(黄)内容量1個
注意
※ご購入前に軸穴の形状が取り付けるモーターに適合するものかよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63322867KP-TIR2
オープン
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする